ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1513010A COSMIC ANGEL SOSPENSIONE - 1513010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - R7s
Länge - 1780 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449072622278
Artikelnummer
ARM1513010A
Herstellernummer
1513010A
Hersteller
ARM
Fassung:
R7s
Länge:
1780 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
indirekt
Pendellänge:
0...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
800 mm
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
600 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


