Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1615010A REA 17 LED W BCO - 1615010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2233 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078138889

Artikelnummer

ARM1615010A

Herstellernummer

1615010A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2233 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

168 mm

Breite:

170 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

204 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Rea 12 - Parete - Bianco - 15W LED. DESIGN BY: Neil Poulton 2013. Materiali: Alluminio verniciato. “Rea è un piccolo riflesso di se stessa, una scissione dell’ameba. O forse l'Enterprise di Star Trek, se i designers d’oggi sono ancora autorizzati a ricordare i sogni d’infanzia”. Neil Poulton Un gesto formale morbido caratterizza questa lampada da parete, disponibile in due misure (170mm). Due dischi equivalenti e perpendicolari assolvono la funzione di supporto parete e alloggiamento dell’ottica a LED, che emette luce diffusa indiretta con un rendimento del 90%.