ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1634010A MELETE ALO W - 1634010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449074568574
Artikelnummer
ARM1634010A
Herstellernummer
1634010A
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
R7s
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
138 mm
Breite:
228 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
55 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


