Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1700010A METEORITE 35 ALO T - 1700010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 350 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078302891

Artikelnummer

ARM1700010A

Herstellernummer

1700010A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

350 mm

Biegbar:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

350 mm

Meteorite 35 tavolo Alogena 105W E27 1800lm 2700K. DESIGN BY: Pio & Tito Toso. MATERIALI: Glass. DESCRIZIONE: ‘‘Meteorite nasce dalla ricerca di una nuova sensibilità, di un nuovo linguaggio espressivo nel vetro soffiato per illuminazione. Siamo partiti da un innamoramento per i vetri “battuti” Veneziani, per l’effetto della molatura e per il forte fascino del sapore “non finito” che questo tipo di lavorazione porta al vetro. Abbiamo studiato un particolare procedimento di soffiatura e molatura che permette di ottenere interessantissimi effetti di profondità luminose nell’oggetto quando viene illuminato e di rendere accessibile a tutti, potremmo dire di democratizzare, questa bellezza. ‘‘ Pio e Tito Toso. Famiglia di lampade che si articola in quattro tipologie, con diffusore realizzato in vetro artistico a doppio strato, ottenuto con la tecnica artigianale della soffiatura in stampo a fermo e conseguente molatura.