Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1732020A SISIFO LED T BIANCO - 1732020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 419 mm

  • Biegbar - nein

  • Mit Dimmer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077918215

Artikelnummer

ARM1732020A

Herstellernummer

1732020A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

419 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

250 mm

Sisifo LED 14W 3000K. DESIGN BY: Scott Wilson 2013. Descrizione: Lampada da tavolo che bilancia comfort visivo ed esigenze di illuminazione dell’ambiente.Materiali: la testa e la base cilindrica sono in alluminio estruso, lo stelo orientabile è in ottonecromato e il diffusore in PMMA. Specificità: lo snodo sferico centrale permette di orientare la luce con la massima libertà e il minimo ingombro della base, garantendo un corretto illuminamento sia su piani di lavoro estesi che su superfici più ridotte. Il diffusore piatto orientabile si inclina in tutte le direzioni ed emette luce LED calda e rilassante. Sistema di controllo della luce: il tocco breve accende/spegne la sorgente LED. Il tocco prolungato è un dimming della sorgente LED. Al rilascio del tocco prolungato viene invertito il senso di regolazione. Premi: 2015 – iF Product Design Award Deutschland.