Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1735020A DEMETRA LED T CORPO+RILEV.MOV.BCO - 1735020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 726 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 350 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071522203

Artikelnummer

ARM1735020A

Herstellernummer

1735020A

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

726 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

350 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

200 mm

Länge:

310 mm

Demetra LED bianco tavolo con Movement detector - Corpo lampada 3000K - Serie di lampade da tavolo (con gli accessori morsetto e perno fisso), lettura, parete e faretto. Materiali: basein materiale plastico verniciato, testa e bracci in alluminio verniciato. Specificità: braccia e diffusore completamente regolabili, girevoli e inclinabili e con una luce LED montata all’interno della testa. Demetra MD: in questa versione è presente un sensore Movement Detector, che gestisce l’accensione dell’apparecchioa seconda della vicinanza dell’utente. LED 6W 726lm 3000K CRI 90.