ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1739010A DEMETRA PROF.LED T CORPO GRO - 1739010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1129 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076412073
Artikelnummer
ARM1739010A
Herstellernummer
1739010A
Hersteller
ARM
Max. Systemleistung:
12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1129 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
1020 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220...240 V
Höhenverstellbar:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzklasse:
III
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Mit Schalter:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
9.37...9.37 W
Dimmung LineSwitch:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Mit Steckdose:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
1000 mm
Länge:
310 mm



