Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1740010A DEMETRA PROF.LED T CORPO + MD GRO - 1740010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 960 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 350 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074685448

Artikelnummer

ARM1740010A

Herstellernummer

1740010A

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

960 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

350 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

200 mm

Länge:

310 mm

Demetra Professional Tavolo con Movement detector - Corpo lampada Grigio antracite - La famiglia Demetra si amplia con due nuove versioni che vanno incontro alle esigenze di differenti spazi: Demetra Micro e Demetra Professional. In Demetra Professional variano i flussi emessi mentre le dimensioni si mantengono identiche alla versione classica. Nasce per dare risposta ad un’esigenza di task light con flussi maggiori che consentano di ottenere illuminamenti elevati sul piano di lavoro. Grazie all’evoluzione della tecnologia led all’intelligenza di soluzioni elementari riesce nel minimo a dare il massimo di performance. Esteticamente mantiene infatti l’essenzialità e linearità minimale di Demetra ma la testa diventa una macchina ottica più complessa, progettata per un LED di potenza più elevata anche grazie ad un attento studio della termica. La parte inferiore della scocca della testa è in alluminio e funge da dissipatore sagomandosi e ripiegandosi all’interno della testa per accogliere il led senza però creare contatto e quindi ponte termico con la parte superiore. Questo consente il massimo della dissipazione e quindi l’impiego di un LED COB di elevata potenza senza compromettere la funzionalità che deriva dalla gestualità e dal rapporto diretto con la lampada. La sua testa può essere tranquillamente toccata nella parte superiore senza venire a contatto con temperature elevate . L’emissione è controllata da un riflettore che sporge leggermente dal profilo della testa, disegna sul piano degli illuminamenti perfetti per una postazione di lavoro con un alta resa cromatica (cri 90). Demetra diventa così una famiglia ancora più completa, capace di soddisfare qualsiasi esigenza dei diversi application fields con soluzioni flessibili e trasversali ma anche conrisposte specifiche e dedicate. Demetra MD: in questa versione è presente un sensore Movement Detector, che gestisce l’accensione dell’apparecchio a seconda della vicinanza dell’utente. LED 12W 960lm 3000K CRI 90.