Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1747W20A DEMETRA MICRO T 2700K BCO - 1747W20A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 241 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 515 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072977217

Artikelnummer

ARM1747W20A

Herstellernummer

1747W20A

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

241 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

515 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

III

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Demetra Micro Tavolo - Bianco 2700K. Demetra micro, nelle versioni tavolo e parete con braccio, mantiene tutti i gradi di libertà presenti nella versione tradizionale, quindi la massima flessibilità di direzionare la luce nello spazio. Con una potenza edun flusso solo leggermente inferiori rispetto alla versione classica, ne conserva tutti i plus rispetto alla gestione e alle qualità delle performance di luce. tono di luce calda Cri 90 molto elevato qualità della luce massima performance Dimmerabile con microswitch posto direttamente sulla testa delll'apparecchio , ha un'emissione calda con una altissima resa cromatica (Cri 90) Riduce quindi al minimo l'ingombro per adattarsi agli spazi più ridotti e arricchire le potenziali applicazioni dell'intera famiglia Demetra, perfetta per ambienti del lavoro e di hospitality oltre che domestici. Colore: Bianco. Materiale: alluminio, tecnopolimero, zama. Categoria: LED COB. Watt: 6W. Tensione di alimentazione: 100-240V. Flusso Luminoso (lm): 241lm. CCT: 2700K. Efficiency: 49%. Efficacy: 40.17lm/W. CRI: 90.