Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1748020A DEMETRA MICRO LED W BCO - 1748020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074292714

Artikelnummer

ARM1748020A

Herstellernummer

1748020A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

780 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

180 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

100 mm

Länge:

80 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Demetra Micro Parete Bianco 3000K - Demetra micro, nelle versioni tavolo e parete con braccio, mantiene tutti i gradi di libertà presenti nella versione tradizionale, quindi la massima flessibilità di direzionare la luce nello spazio. Con una potenza ed un flusso solo leggermente inferiori rispetto alla versione classica, ne conserva tutti i plus rispetto alla gestione e alle qualità delle performance di luce. tono di luce calda Cri 90 molto elevato qualità della luce massima performance Dimmerabile con microswitch posto direttamente sulla testa delll'apparecchio , ha un'emissione calda con una altissima resa cromatica (Cri 90) Riduce quindi al minimo l'ingombro per adattarsi agli spazi più ridotti e arricchire le potenziali applicazioni dell'intera famiglia Demetra, perfetta per ambienti del lavoro e di hospitality oltre che domestici. LED 6W 780lm 3000K CRI 90.