Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1751030A LA PETITE T NRO - 1751030A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 370 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079343435

Artikelnummer

ARM1751030A

Herstellernummer

1751030A

Hersteller

ARM

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

370 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

250 mm

Base e stelo in alluminio con finitura verniciata; paralume in tecnopolimero stampato ad iniezione; schermo in tecnopolimero diffondente stampato ad iniezione. Un archetipo paralume in equilibrio su uno stelo inclinato.Semplici elementi combinati con eleganza per stupire nella loro composizione geometrica corrispondono a forme elementari combinate a materiali diversi per ragioni tecnologiche.Anche in una lampada così apparentemente semplice ed essenziale si esprime il saper fare di ArtemideIl paralume è un leggero volume plastico chiuso da due diffusori che producono una piacevole morbida luce diretta e indirettaIl giunto sostiene il paralume su un punto di appoggio minimo collegandolo allo stelo in alluminio. Questi semplici elementi definiscono un insieme semplice ed elegante dove l'inclinazione dello stelo è bilanciata dal volume del paralume. Colore: Nero lucido. Categoria: LED. Watt: 6W. Flusso Luminoso (lm): 470lm. Tipologia: 2. Attacco: E14. Temperatura Colore (K): 2800K. Classe: A.