Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1817010A EMPATIA 26 LED T - 1817010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 289 mm

  • Biegbar - nein

  • Mit Dimmer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079369220

Artikelnummer

ARM1817010A

Herstellernummer

1817010A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

289 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Corpo in alluminio verniciato; diffusore in vetro soffiato trasparente con finitura seta lucida; guida luce in metacrilato a basso coefficiente di assorbimento; piastra di fissaggio del vetro in alluminio verniciato. Empatia nasce dal connubio tra la grande tradizione del vetro soffiato e la LED technology di Artemide. Il forte interesse per le potenzialità espressive del materiale ha portato a collaborare con i maestri vetrai, per acquisire il pieno controllo della particolare plasticità del vetro veneziano e per lavorare sull’equilibrio tra superficie e luce, tra sottili densità e trasparenze. Ne risultano oggetti chiari, puri, che la lavorazione artigianale rende a tutti gli effetti dei pezzi unici. Trasparenza e opacità sono dosati sapientemente inmodo da ottenere un vetro che rifletta e diffonda la luce senza abbagliare, senza perdere in efficienza. Ne risulta una macchina ottica che ha il suo cuore in un light engine LED dalle elevate prestazioni, che nasce separato dal corpo emissivo in vetro afavore dell’efficienza termica e prestazionale. La luce viene controllata con il massimo rendimento e guidata al diffusore in vetro attraverso un light pipe trasparente dal bassissimo coefficiente di assorbimento. Emissione: Diffusa. Categoria: LED. Watt: 14W. Flusso Luminoso (lm): 1435lm. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K.