Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1922010A TALO LED 90 S DIM BCO - 1922010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3793 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 905 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079285520

Artikelnummer

ARM1922010A

Herstellernummer

1922010A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3793 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

905 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1000...1600 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

70 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Talo sospensione LED 27W 3793lm 3000K - Bianco. DESIGN BY: Neil Poulton 2001.Descrizione: Rosone in resina termoplastica; corpo in alluminio verniciato; diffusore inferiore in policarbonato opalino. Lunghezza: cm 90. Lampadina inclusa. Disponibile monotubo o bitubo in linea in diverse lunghezze a seconda della sorgente impiegata. I cavetti di sospensione svolgono anche funzione di alimentazione. Versione dimmerabile.