ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1924010A TALO LED 120 S DIM BCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6049 lm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 905 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077612564
Artikelnummer
ARM1924010A
Herstellernummer
1924010A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6049 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
905 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
1000...1600 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
70 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



