Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1936W10A UNTERLINDEN S 2700K OTTONE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 359 lm

  • Max. Systemleistung - 7.5 W

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Durchmesser - 117 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022823389

Artikelnummer

ARM1936W10A

Herstellernummer

1936W10A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

359 lm

Max. Systemleistung:

7.5 W

Gehäusefarbe:

Messing

Durchmesser:

117 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1504...1504 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

96 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Unterlinden Sospensione LED 3000K Ottone. Lampada a sospensione concepita per installazioni museali, che coniuga il fascino estetico di un oggetto di altri tempi ad un alto valore tecnologico ed illuminotecnico; rosone a soffitto in polimero tecnico; piastra di fissaggio a soffitto in acciaio.Specificità: la sorgente luminosa è un LED COB; Il flusso luminoso è controllato anche da una lente in polimero ad alta efficienza ottica studiata appositamente per concentrare il fascio luminoso. Il corpo lampada ha una duplice funzione: dissipare il calore prodotto dalla sorgente ed indirizzare il flusso luminoso verso il basso. Colore: Ottone. Materiale: Ottone. LAMPADINE INCLUSE: Categoria: LED COB. Numero: 1. Watt: 6W. Temperatura Colore (K): 2700K. LUMINAIR: Watt: 7,5W. Flusso Luminoso (lm): 359lm. CCT: 2700K. CRI: 90.