Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1993010A DISCOVERY VERTICAL 100 - 1993010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3195 lm

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Durchmesser - 1000 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078341210

Artikelnummer

ARM1993010A

Herstellernummer

1993010A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3195 lm

Gehäusefarbe:

Aluminium

Durchmesser:

1000 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Pendellänge:

40...2400 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

63...63 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Discovery Vertical 100 - Satinized aluminium. LED 63W 3195lm 3000K CRI90. Discovery è un elemento che non invade l'ambiente, totalmente assente e smaterializzato acquista volume quando è acceso grazie alla luce che disegna la superficie emittente centrale. L'effetto è una luce uniforme, perfetta per gli ambienti di lavoro. La grande competenza optoelettronica unita ad una profonda cultura del progetto e al know how tecnologico dà vita a una soluzione perfettamente trasversale e sorprendente nel tradurre l'innovazione in emozione della percezione. Rispetta le norme UGR per gli ambienti di lavoro in qualsiasi posizione di installazione.