ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1993010APP DISCOVERY VERTICAL 100 - APP COMPATIBLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3195 lm
Gehäusefarbe - Aluminium
Durchmesser - 1000 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077546685
Artikelnummer
ARM1993010APP
Herstellernummer
1993010APP
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3195 lm
Gehäusefarbe:
Aluminium
Durchmesser:
1000 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Pendellänge:
40...2400 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
63...63 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



