Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1998010A DISCOVERY C/W - 1998010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 46 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 648 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071369013

Artikelnummer

ARM1998010A

Herstellernummer

1998010A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

46 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

648 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

120 lm/W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

739 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Außendurchmesser:

700 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Discovery parete/soffitto - Alluminio satinato - Discovery è un elemento che non invade l’ambiente, totalmente assente e smaterializzato acquista volume quando è acceso grazie alla luce che disegna la superficie emittente centrale. L’effetto è una luce uniforme, perfetta per gli ambienti di lavoro. La grande competenza optoelettronica unita ad una profonda cultura del progetto e al know how tecnologico dà vita a una soluzione perfettamente trasversale e sorprendente nel tradurre l’innovazione in emozionedella percezione. LED 7x5.4W 648lm 3000K CRI 90.