ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA001300 TOLOMEO MICRO TAVOLO INC.LUCIDA. - A001300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 370 mm
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073410713
Artikelnummer
ARMA001300
Herstellernummer
A001300
Hersteller
ARM
Fassung:
E14
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
370 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...230 V
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzklasse:
III
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Mit Steckdose:
ja
Länge:
450 mm



