ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA0048W00 TOLOMEO LED T CORPO 2700K ALL. - A0048W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 593 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 1290 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076088308
Artikelnummer
ARMA0048W00
Herstellernummer
A0048W00
Hersteller
ARM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
593 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
1290 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
24...24 V
Höhenverstellbar:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzklasse:
III
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Mit Schalter:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Dimmung LineSwitch:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Mit Steckdose:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
1220 mm
Länge:
780 mm
Durchmesser:
230 mm



