Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA006400 ONFALE PICCOLO - A006400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 260 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001022738096

Artikelnummer

ARMA006400

Herstellernummer

A006400

Hersteller

ARM

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

260 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

nein

Corpo e diffusore in vetro soffiato opalino; bordo del diffusore in cristallo trasparente riportato a caldo.