ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA008100 TIZIO MICRO NERO * - A008100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - G4
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 430 mm
Biegbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022740693
Artikelnummer
ARMA008100
Herstellernummer
A008100
Hersteller
ARM
Fassung:
G4
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
430 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Schutzklasse:
II
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
495 mm


