ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA009210 TIZIO LED NERO - A009210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 660 mm
Biegbar - nein
Mit Dimmer - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071833446
Artikelnummer
ARMA009210
Herstellernummer
A009210
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
660 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
III
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Steckdose:
ja
Länge:
780 mm


