ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA011900 TOLOMEO MICRO LED TAVOLO ALL. - A011900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Lupenleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 370 mm
Biegbar - nein
Mit Dimmer - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Tolomeo micro tavolo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072236000
Artikelnummer
ARMA011900
Herstellernummer
A011900
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Lupenleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
370 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Mit Steckdose:
nein
Länge:
450 mm



