Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA013100 TOLOMEO LETTURA LED CORPO ALL. - A013100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1670 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Leuchtenköpfe - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075446468

Artikelnummer

ARMA013100

Herstellernummer

A013100

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1670 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

Aluminium

Leuchtenköpfe beweglich:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

ja

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

III

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore orientabile in tutte le direzioni in alluminio anodizzato opaco; snodo in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle.