ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA036400 TOLOMEO SOSPENSIONE - A036400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Aluminium
Fassung - E27
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
EAN
8013768195750
Artikelnummer
ARMA036400
Herstellernummer
A036400
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
Aluminium
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Pendellänge:
120...760 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
1500 mm
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
760 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


