ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA043900 TOLOMEO MICRO SUPPORTO TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe - 730 mm
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
1 ST
EAN
8001022632974
Artikelnummer
ARMA043900
Herstellernummer
A043900
Hersteller
ARM
Fassung:
E14
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe:
730 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
Aluminium
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Nennspannung:
220...230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
17 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
ja
Mit Schalter:
nein
Schutzklasse:
II


