ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA044750 TOLOMEO LED DIR FARETTO C/INT.DIMM. - A044750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 10 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Aluminium
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
7449078097162
Artikelnummer
ARMA044750
Herstellernummer
A044750
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Aluminium
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
593 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
250 mm
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
230 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



