ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA089410 AGGREGATO DIFF SFERA 250/95 - A089410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Durchmesser - 250 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013768195903
Artikelnummer
ARMA089410
Herstellernummer
A089410
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Durchmesser:
250 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
95 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



