Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA089960 AGGREGATO DIFF CONO MET GR - A089960

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 520 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768195927

Artikelnummer

ARMA089960

Herstellernummer

A089960

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

E27

Durchmesser:

520 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

170 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Rosone in resina termoplastica e metallo verniciati; diffusore conico in metallo. Versione con cavo fisso. Lampada con diffusori intercambiabili.