ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA245510 NUR MINI GLOSS PLAF.ALO 150W NRO - A245510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449073680284
Artikelnummer
ARMA245510
Herstellernummer
A245510
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Außendurchmesser:
360 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
280 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



