Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA246400 NUR MINI GLOSS LED S BCO - A246400

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA246400 NUR MINI GLOSS LED S BCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2440 lm

  • Max. Systemleistung - 30 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072013991

Artikelnummer

ARMA246400

Herstellernummer

A246400

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2440 lm

Max. Systemleistung:

30 W

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

360 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Reflektor:

weiß

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

285 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Una nuova finitura perfettamente liscia e lucida conferisce eleganza al classico modello Nur. Corpo lampada in alluminio verniciato; diffusore in materiale termoplastico; calotta superiore in vetro borosilicato sabbiato. Tutte le versioni sono chiuse da un diffusore nella parte inferiore. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 25W. Flusso Luminoso (lm): 2440lm. Temperatura Colore (K): 2700K. Classe: A. Emissione: Diretta/indiretta.