Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA246410 NUR MINI GLOSS LED S NRO - A246410

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA246410 NUR MINI GLOSS LED S NRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1501 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 360 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072442449

Artikelnummer

ARMA246410

Herstellernummer

A246410

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1501 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

360 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

285 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Una nuova finitura perfettamente liscia e lucida conferisce eleganza al classico modello Nur. Corpo lampada in alluminio verniciato; diffusore in materiale termoplastico; calotta superiore in vetro borosilicato sabbiato. Tutte le versioni sono chiuse da un diffusore nella parte inferiore. Colore: Nero lucido. Categoria: LED COB. Numero: 1. Watt: 30W. Temperatura Colore (K): 2700K. Flusso Luminoso (lm): 1501lm.