Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAE40001 A.SHARPING COVERS 1184 2X4 WHITE - AE40001

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAE40001 A.SHARPING COVERS 1184 2X4 WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 52 °

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076616433

Artikelnummer

ARMAE40001

Herstellernummer

AE40001

Hersteller

ARM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

52 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

1184 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

A. Sharping Schermo - 1184mm 2x4 Ottiche Bianco