Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAG00004 SMARTOFFICE SOSP.D+I.1127 37W 930 DRK ND - AG00004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4331 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Länge - 1130 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073388869

Artikelnummer

ARMAG00004

Herstellernummer

AG00004

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4331 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

1130 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

65 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Smart Office Controlled Emission 1129mm 3000K Non dimmerabile Nero - Smart Office è una sospensione dedicata all’ambiente dell’ufficio per garantire ottime performance con il massimo della semplicità. Esteticamente ricorda con la sua ottica a lamelle le tradizionali sospensioni fluorescenti ma al suo interno racchiude un’avanzata tecnologia LED. Con uno studio ottico innovativo si ottiene un risultato di luce molto uniforme, senza multiombre nè macchie, che non abbaglia (UGR <19, luminanza inferiore a 3000cd/m2 a 65°) ma con buon rendimento. La luce emessa da una strip led viene controllata da una mixing chamber prima di essere emessa attraverso un’ ottica a lamelle tradizionali. LED 37W 4331lm 3000K CRI 80.