Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAK00200 MOUETTE LED SIMM. L=1350MM 55W 830 ND - AK00200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6107 lm

  • Max. Systemleistung - 68 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 1350 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073283331

Artikelnummer

ARMAK00200

Herstellernummer

AK00200

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6107 lm

Max. Systemleistung:

68 W

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

1350 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1900...1900 mm

Schutzart (IP):

IP40

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

400 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

239 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mouette Simmetrica - LED 55W 1900mm Non dimmerabile - Apparecchio a sospensione ad emissione diffusa, per lampade fluorescenti lineari 4x24W e LED 55W. Diffusore opalino monoblocco in polipropilene stampato. Alimentazione elettronica. La struttura superiore dell’apparecchio presenta un’apertura per l’installazione delle sorgenti luminose e per la loro sostituzione. Apparecchio fornito di cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida di 1900mm di lunghezza, rosone e cavo di alimentazione. Sorgenti luminose (3000k) incluse. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche. LED 55W 6107lm 3000K CRI 80.