Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAK00300 MOUETTE LED SIMM. L=2500MM 105W 830 DM - AK00300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 12215 lm

  • Max. Systemleistung - 135 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 2250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073997672

Artikelnummer

ARMAK00300

Herstellernummer

AK00300

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

12215 lm

Max. Systemleistung:

135 W

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

2250 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1900...1900 mm

Schutzart (IP):

IP40

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

400 mm

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

239 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mouette Simmetrica 2500 - LED 105W 1900mm DALI - Apparecchio a sospensione ad emissione diffusa, per lampade fluorescenti lineari 54W e LED 105W. Diffusore opalino monoblocco in polipropilene stampato. Alimentazione elettronica dimmerabile DALI. La struttura superiore dell’apparecchio presenta un’apertura per l’installazione delle sorgenti luminose e per la loro sostituzione. Apparecchio fornito di cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida di 1900mm di lunghezza, rosone e cavo di alimentazione.Sorgenti luminose (3000k) incluse. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche. LED 105W 12215lm 3000K CRI 80.