ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAK00600 MOUETTE LED ASYM L=1950MM 85W 830 ND - AK00600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8186 lm
Max. Systemleistung - 85 W
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 1950 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070601527
Artikelnummer
ARMAK00600
Herstellernummer
AK00600
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8186 lm
Max. Systemleistung:
85 W
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1950 mm
Durchmesser:
150 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
1900...5900 mm
Schutzart (IP):
IP40
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
400 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



