Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAP10320 VECTOR 55 MAGNET 930 WF DALI BR.BRONZE - AP10320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078088696

Artikelnummer

ARMAP10320

Herstellernummer

AP10320

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Bronze

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Lichtstrom:

1597...1597 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Außendurchmesser:

55 mm

Höhe/Tiefe:

155 mm

Geeignet für Lampenleistung:

26...26 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Reflektor

Leuchtenlichtausbeute:

61.41 lm/W

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

248 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Vector Magnetic 55 - 32° LED 26W 1597lm 3000K DALI Bronzo spazzolato.Design by: Carlotta de Bevilacqua.Quattro dimensioni con tre diversi angoli del fascio (spot, flood, wide flood) ottenuti mediante unità ottiche rifrattive o ibride. Braccio di giunzione integrato nel corpo del riflettore per mantenere il baricentro allineato con il binario e prevenire qualsiasi squilibrio nelle possibili versioni sospese. La giunzione consente una rotazione di 360° e un'inclinazione di 90° per la massima libertà diregolazione delle emissioni.Per il funzionamento utilizzare esclusivamente il Kit Alimentazione di Artemide.