ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ16500 A.24 SCHERMO DIFF. OPALINO 1176mm - AQ16500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Länge - 1176 mm
Raster gelocht - nein
Reflektor gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077664587
Artikelnummer
ARMAQ16500
Herstellernummer
AQ16500
Hersteller
ARM
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1176 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
A.24 - Emissione Diffusa - Diffusore opalino - 1176mm.


