Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ17304 A.24 KIT AL PLF X MOD INC/PLF 240W ND B - AQ17304

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ17304 A.24 KIT AL PLF X MOD INC/PLF 240W ND B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 240...240 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 111 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077664624

Artikelnummer

ARMAQ17304

Herstellernummer

AQ17304

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

240...240 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

111 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

91 mm

Länge:

321 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Undimmable.