ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ40618 A.24 SOS BIN MAGN + INDIR 2700K 1176mm B - AQ40618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1502 lm
Gehäusefarbe - Kupfer
Länge - 1176 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077115928
Artikelnummer
ARMAQ40618
Herstellernummer
AQ40618
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1502 lm
Gehäusefarbe:
Kupfer
Länge:
1176 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
27 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
54 mm
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
16...16 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



