ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAT05001 A.39 RCS TRIM DIF L=1184 830 DIM BCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449075675301
Artikelnummer
ARMAT05001
Herstellernummer
AT05001
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1180 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
I
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
57 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein



