Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDM2004B10 LAMPADA ESAGONALE 82 S BCO - DM2004B10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Länge - 820 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074763979

Artikelnummer

ARMDM2004B10

Herstellernummer

DM2004B10

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Länge:

820 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

710 mm

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Höhe/Tiefe:

300 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada Esagonale 82 - Bianco. Colore: Bianco. Installazione: Sospensione. Materiale: Alluminio. Serie: Design, DaneseAmbiente di utilizzo: Interni.Design By: Bruno Munari. 8W. E27. Classe A