ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDOI4600A02 DECOMPOSE LIGHT S GOLD - DOI4600A02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 8 W
Gehäusefarbe - Gold
Fassung - E27
Länge - 380 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070146899
Artikelnummer
ARMDOI4600A02
Herstellernummer
DOI4600A02
Hersteller
ARM
Max. Systemleistung:
8 W
Gehäusefarbe:
Gold
Fassung:
E27
Länge:
380 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Pendellänge:
2000...2000 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
740 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



