ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDS2040CCRC FALKLAND/MAGLIA 85 + CERCHI - DS2040CCRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078483972
Artikelnummer
ARMDS2040CCRC
Herstellernummer
DS2040CCRC
Hersteller
ARM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
40 mm
Höhe/Tiefe:
85 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Ricambi maglia elastica tubolare bianca. IP20. Classe di protezione I.



