Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDV1009 DRIVER CV24V 75W 220-240V - DV1009

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDV1009 DRIVER CV24V 75W 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077204905

Artikelnummer

ARMDV1009

Herstellernummer

DV1009

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

52 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac - 180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable.