ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDX0060A10 ITKA 35 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E14
Durchmesser - 350 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449071417479
Artikelnummer
ARMDX0060A10
Herstellernummer
DX0060A10
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E14
Durchmesser:
350 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Pendellänge:
800...2000 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
125 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



