Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDX0060O10 ITKA 20 S - DX0060O10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 360 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - sonstige

  • Durchmesser - 200 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078447370

Artikelnummer

ARMDX0060O10

Herstellernummer

DX0060O10

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

360 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Durchmesser:

200 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Pendellänge:

800...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

85 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ITKA 20 SOSPENSIONE. Naoto Fukasawa, 2008-2010. Lampada da sospensione in vetro opalino acidato satinato, struttura in metallo verniciato bianco rivestita in tubolare PVC bianco. Itka presenta una forma semplice ed iconica che lavora sulla sottrazione rivelando una intelligenza di progetto della performance luminosa. Nonostante la forma schiacciata la distribuzione della luce è uniforme e non crea zone d’ombra sulla sua superficie, l’attento studio della disposizione delle sorgenti porta a un’ottima combinazione tra estetica, performance e risparmio energetico. Lampada FB 1x9W GX53.