Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM060121 SURF PARETE LED 3000K DIMM DALI BIANCO - M060121

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3433 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077953759

Artikelnummer

ARMM060121

Herstellernummer

M060121

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3433 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

45 mm

Breite:

300 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

174 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Surf Parete 37W - LED 3000K - Bianco. DESIGN BY: Neil Poulton 2013. Materiali: Alluminio Verniciato. Apparecchio da parete ad emissione indiretta, LED ad alto rendimento. Oltre 3400lm di flusso installati. Efficienza molto elevata: più di 70 lumen per watt. Bianco caldo (3000K) – CRI=80 (typ.). Alimentazione elettronica dimmerabile Dali/Switchdim. Conforme alla norma EN62471, EN60598-1 ed altre norme specifiche.